Kör alakú csiszolókefe Pferd Tools RBG 11506/22,2 PIPE ST 0,50
Kör alakú csiszolókefe Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:RBG 11506/22,2 PIPE ST 0,50
Rubix:10452430
gyártó:43302101
EAN:4007220750926



Termék leírás : PFERD Furatos Körkefe/Fonott Rbg 11506/22.2 Pipe St P750926, 43302101
Optimum results with high performance angle grinders An aggressive and robust brush that is able to withstand high mechanical loads. Perfect for heavy duty brushing in pipeline and container construction. This extra slim brush design is ideal for work in hard to reach places e.g. root weld seams. For tools specially suited to pipeline construction, see the brochure "PFERD tools for pipeline construction". For detailed information and ordering data on PFERD reinforced grinding wheels for pipeline construction, please refer to Catalogue 206.
Technikai információk
Jellemzők
| Kefe átmérője | 115 mm |
|---|---|
| Sebesség terhelés alatt | 6300 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre