Forgómaró reszelő Pferd Tools WRC 1225/6 TOUGH
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:WRC 1225/6 TOUGH
Rubix:10449963
gyártó:21000036
EAN:4007220770122



Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Wrc 1225/6 Tough P770122, 21000036
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 65 mm |
| Fejátmérő | 12 mm |
| Hatály | nehéz alkalmazások |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
