Forgómaró reszelő Pferd Tools ZYAS 0607/3 Z3 PLUS
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:ZYAS 0607/3 Z3 PLUS
Rubix:10450178
gyártó:21200383
EAN:4007220049532

Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Zyas 0607/3 Z3 Plus P049532, 21200383
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 0 mm |
| Fejátmérő | 6 mm |
| Hatály | univerzális |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
