Csavarhúzó Roebuck 826447

Phillips screwdriver

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:5079112
Roebuck:826447
Rubix:10004821
EAN:3660338046636
Manuel hand pallet truck 2.5T - TX2500 S3
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lenyomatphillips (ph)
Lenyomat méreteph0
Pengehossz60 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ROEBUCK PH csavarhúzó, 2k nyél PH0 / 60mm - 826447


Standard: ISO 8764
Chrome-plated blades, brillant hardened steel tip for a perfect adhesion to the screw.
Ergonomic handle with flats.
Bi-material made of elastomer for comfort and polyamide for strength.
Curved body with well-designed grip for high tightening torques.
 

Erősségek

Ideal for high torques
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Lenyomatphillips (ph)
Lenyomat méreteph0
Pengehossz60 mm
Hossz60 mm
Végsőcsiszolt
  • Elérhető