Plummer blokk ház NSK UCP326D1
Pillow Block Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:UCP326D1
Rubix:243799
EAN:00029176543821


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 130 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 480 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 135 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : NSK UCP326D1 Álló házas egység
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 130 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 480 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 135 mm |
| Magasság | 355 mm |
| Hossz | 600 mm |
| Sorozat | ucp |
| Súly | 69 kg |
| Lyukak száma | 2 |
| Szélesség | 140 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre