Két csapágyas egységek SNR UCPA206

Pillow Block Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SNR:UCPA206
Rubix:242228
EAN:3413529505753
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság66 mm
Tengelymagasság42.9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Álló házas egységek UCPA206 [SNR]


Grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)102x90x53 mm
Logisztikai Tömeg1119 g
Belső átmérő30 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság66 mm
Tengelymagasság42.9 mm
Magasság84 mm
Hossz94 mm
Lyukak száma2
Külső átmérő62 mm
Szélesség38.1 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre