Plummer blokk ház RHP LPB5/8EC
Pillow Block Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:LPB5/8EC
Rubix:578627
gyártó:LPB5/8EC R
EAN:00747023006663


Műszaki összefoglalás
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 68 mm |
|---|---|
| Teljes csapágy szélesség | 28.63 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP LPB5/8EC Álló házas egység
Standard series, pressed galvanized sheet metal housing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 200 g |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 68 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 28.63 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 8 mm |
| Magasság | 43.2 mm |
| Hossz | 85.7 mm |
| Sorozat | lpb |
| Súly | 0.2 kg |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1330 N |
| Szélesség | 25.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre