Plummer blokk ház RHP NP65

Pillow Block Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:NP65
Rubix:16448
gyártó:NP65 R
EAN:00747023019427
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság205 mm
Tengelymagasság69.9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : RHP NP65 Álló házas egység


The general housing types are pillow blocks, flange units, take-up units, cartridge units and hanger units. Choice is very much determined by the requirements of the application, although the aesthetic appearance of the machine design is often an important consideration. Self-Lube® units have been designed to meet the needs of both criteria.
NP65 - RHP Cast Iron Pillow Block - Inside Diameter 65

Erősségek

•Super finished raceways for quiet and efficient running
Spherical seating to allow for initial misalignment on mounting
Re-Lubrication facility as standard
Molded-Oil options do not require re-lubrication

Alkalmazások

Engineering Bearing Applications

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5900 g
Belső átmérő65 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság205 mm
Tengelymagasság69.9 mm
Teljes csapágy szélesség65.1 mm
Külső átmérő144.3 mm
Rögzítő furat átmérője16 mm
Magasság144.3 mm
Hossz250 mm
Sorozatnp
Súly5.9 kg
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r40000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr57500 N
Szélesség70 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre