Referencia
RHP:NP70DEC
Rubix:581117
gyártó:NP70DEC R
EAN:00747023019472


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 220 mm |
| Tengelymagasság | 79.4 mm |
Termék leírás : RHP NP70DEC Álló házas egység
The general housing types are pillow blocks, flange units, take-up units, cartridge units and hanger units. Choice is very much determined by the requirements of the application, although the aesthetic appearance of the machine design is often an important consideration. Self-Lube® units have been designed to meet the needs of both criteria.
Erősségek
•Super finished raceways for quiet and efficient running
Spherical seating to allow for initial misalignment on mounting
Re-Lubrication facility as standard
Molded-Oil options do not require re-lubrication
Spherical seating to allow for initial misalignment on mounting
Re-Lubrication facility as standard
Molded-Oil options do not require re-lubrication
Alkalmazások
Engineering Bearing Applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 70 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 220 mm |
| Tengelymagasság | 79.4 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 85.74 mm |
| Külső átmérő | 125 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 24 mm |
| Magasság | 156 mm |
| Hossz | 266 mm |
| Sorozat | np |
| Súly | 8 kg |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 45000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 61000 N |
| Szélesség | 72 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre