Karimás ház a radiális betétes golyóscsapágyakhoz Igus FJUM-01-40
Pillow Block
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Igus:FJUM-01-40
Rubix:580852




Dokumentumok
Termék leírás : IGUS FJUM-01-40
Dry Lin flanged bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Szélesség | 80 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 80 mm |
| Magasság | 98 mm |
| Külső átmérő | 98 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
