Plummer blokk ház PTN UCP206

Pillow Block

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:857402
PTN:UCP206
Rubix:10298954
gyártó:893653
EAN:3660338461101
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság121 mm
Tengelymagasság42.9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Állóházas egység UCP206


Cast iron pillow block. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.

Erősségek


High cost efficiency
High versatility
The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Ready for mounting units
Lubricated and sealed bearing

Alkalmazások


Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő30 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság121 mm
Tengelymagasság42.9 mm
Teljes csapágy szélesség38.1 mm
Külső átmérő62 mm
Rögzítő furat átmérője17 mm
Magasság82 mm
Hossz163 mm
Tömítéscontact seal with flinger
Sorozatucp200
Súly1.3 kg
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r11300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr19500 N
Szélesség46 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre