Referencia
RHP:PNP40CR
Rubix:225931
gyártó:PNP40CR R
EAN:00747023091515


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 136.8 mm |
| Tengelymagasság | 49.2 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Álló házas egységek PNP40CR [RHP]
The Silver-Lube series is a range of corrosion resistant bearing units specifically for use in industries where frequent thorough washdowns are necessary, optimum hygiene standards are required and good chemical resistance is important over a wide temperature range.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1048 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 136.8 mm |
| Tengelymagasság | 49.2 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 49.2 mm |
| Külső átmérő | 98.9 mm |
| Magasság | 98.9 mm |
| Hossz | 184.2 mm |
| Sorozat | pnp |
| Súly | 0.99 kg |
| Lyukak száma | 2 |
| Szélesség | 53.8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre