Fogazott tengelykapcsoló hub Mecaline 863272

Pilot bore hubs for Jaw Couplings

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:863272
Rubix:10173061
EAN:3660338178719
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : Elofúrt körmös tengelykapcsoló 28


Jaw couplings are a popular choice for couplings due to their ease of installation and they are designed with no metal to metal contact and no need for lubrication. They aliviate angular and or parallel misalignment of shafts for smooth power transmission.
Pilot bore Hub for Jaw coupling size 28

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Technikai információk


Jellemzők
Méret28
Külső átmérő66 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre