Fix és változó nyitókulcs Gedore 26 R 10x13
Pipe socket wrench with wring rod hole 26 R
Lásd a műszaki információkatReferencia
Gedore:26 R 10x13
Rubix:77880
gyártó:6210720
EAN:4010886621073

Termék leírás : GEDORE 26 R 10X13 Cso alakú dobozkulcs 10x13 mm, 6210720
- Version according to DIN 896, form B, ISO 2236, ISO 1085 With hollow shank, made of tubular steel, DIN 2391 seamless, hardened, made of material C35, chrome-plated With bore hole for turning pins 26 D and 26 RS (please order separately) * not standardized
Tubular box spanner 10x13 mm Acc. to DIN 896 Form B, ISO 2236, ISO 1085 Hollow shaft, in tubular steel, DIN 2391 seamless, hardened, made from material C35, chrome-plated With hole for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately) * not standardised
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 72 g |
|---|---|
| Nyitás | 10x13 |
| Hossz | 140 mm |
| Típus | csőkulcs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
