Fix és változó nyitókulcs Gedore 26 R 6x7
Pipe socket wrench with wring rod hole 26 R
Lásd a műszaki információkatReferencia
Gedore:26 R 6x7
Rubix:75436
gyártó:6210050
EAN:4010886621004

Termék leírás : GEDORE 26 R 6X7 Cso alakú dobozkulcs 6x7 mm, 6210050
- Version according to DIN 896, form B, ISO 2236, ISO 1085 With hollow shank, made of tubular steel, DIN 2391 seamless, hardened, made of material C35, chrome-plated With bore hole for turning pins 26 D and 26 RS (please order separately) * not standardized
Tubular box spanner 6x7 mm Acc. to DIN 896 Form B, ISO 2236, ISO 1085 Hollow shaft, in tubular steel, DIN 2391 seamless, hardened, made from material C35, chrome-plated With hole for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately) * not standardised
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 35 g |
|---|---|
| Nyitás | 6x7 |
| Hossz | 105 mm |
| Típus | csőkulcs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető