Kalapácsok Beta Tools 1390 45
Plastic soft face mallets, wooden handle
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Beta Tools:1390 45
Rubix:287595
gyártó:013900045
EAN:8014230044118

Dokumentumok
Termék leírás : BETA 1390 45 Muanyag kalapács, cserélheto végekkel, fanyéllel, 013900045
Plastic soft face mallets, wooden handle
Erősségek
Plastic soft face mallets, wooden handle
Alkalmazások
Hand tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 380x135x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 698 g |
| Típus | sledgehammer |
| Keresztmetszet | 45 mm |
| Hossz | 320 mm |
| Súly | 698 g |
| Átmérő | 45 mm |
| Fejhossz | 107 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
