Európai szabvány laplánckerék Mecaline D08B2011

Platewheel Duplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:D08B2011
Rubix:10167496
EAN:3660338315084
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság12.7 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma11
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE D08B2011 Laplánckerék 11 TH 08B (12,7) D - 877932


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 08B2 Duplex - 11 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság12.7 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma11
ISO-kód08b-2
Referenciaátmérő45.07 mm
Külső átmérő48.7 mm
Teljes szélesség21 mm
Fúrási átmérő10 mm
Összekötőagy átmérő10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre