Európai szabvány laplánckerék Mecaline D08B2090

Platewheel Duplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:D08B2090
Rubix:10167435
EAN:3660338315695
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság12.7 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma90
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE D08B2090 Laplánckerék 90 TH 08B (12,7) D - 877993


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 08B2 Duplex - 90 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság12.7 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma90
ISO-kód08b-2
Referenciaátmérő363.9 mm
Külső átmérő369.9 mm
Teljes szélesség21 mm
Fúrási átmérő25 mm
Összekötőagy átmérő25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre