Európai szabvány laplánckerék Mecaline D08B2114

Platewheel Duplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:D08B2114
Rubix:10167431
EAN:3660338315732
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság12.7 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma14
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE D08B2114 Laplánckerék 114 TH 08B (12,7) D - 877997


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 08B2 Duplex - 114 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság12.7 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma14
ISO-kód08b-2
Referenciaátmérő460.9 mm
Külső átmérő466.9 mm
Teljes szélesség21 mm
Fúrási átmérő25 mm
Összekötőagy átmérő25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre