Európai szabvány laplánckerék Mecaline D10B2024
Platewheel Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:D10B2024
Rubix:10167281
EAN:3660338317231


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 24 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE D10B2024 Laplánckerék 24 TH 10B (15,875) D - 878147
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 10B2 Duplex - 24 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 24 |
| ISO-kód | 10b-2 |
| Referenciaátmérő | 121.62 mm |
| Külső átmérő | 128.3 mm |
| Teljes szélesség | 25.5 mm |
| Fúrási átmérő | 16 mm |
| Összekötőagy átmérő | 16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre