Európai szabvány laplánckerék Mecaline D10B2029
Platewheel Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:D10B2029
Rubix:10167277
EAN:3660338317286


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 29 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE D10B2029 Laplánckerék 29 TH 10B (15,875) D - 878152
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 10B2 Duplex - 29 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 29 |
| ISO-kód | 10b-2 |
| Referenciaátmérő | 146.83 mm |
| Külső átmérő | 153.8 mm |
| Teljes szélesség | 25.5 mm |
| Fúrási átmérő | 16 mm |
| Összekötőagy átmérő | 16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre