Európai szabvány laplánckerék Mecaline D12B2027
Platewheel Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:D12B2027
Rubix:10167074
EAN:3660338319310


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 27 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE D12B2027 Laplánckerék 27 TH 12B (19,05) D - 878355
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 12B2 Duplex - 27 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 27 |
| ISO-kód | 12b-2 |
| Referenciaátmérő | 164.09 mm |
| Külső átmérő | 172.3 mm |
| Teljes szélesség | 30.3 mm |
| Fúrási átmérő | 20 mm |
| Összekötőagy átmérő | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre