Európai szabvány laplánckerék Mecaline D12B2033

Platewheel Duplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:D12B2033
Rubix:10167068
EAN:3660338319372
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság19.05 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma33
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE D12B2033 Laplánckerék 33 TH 12B (19,05) D - 878361


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 12B2 Duplex - 33 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság19.05 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma33
ISO-kód12b-2
Referenciaátmérő200.4 mm
Külső átmérő209.3 mm
Teljes szélesség30.3 mm
Fúrási átmérő20 mm
Összekötőagy átmérő20 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre