Európai szabvány laplánckerék Mecaline D12B2100

Platewheel Duplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:D12B2100
Rubix:10167026
EAN:3660338319792
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság19.05 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma100
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE D12B2100 Laplánckerék 100 TH 12B (19,05) D - 878403


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 12B2 Duplex - 100 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság19.05 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma100
ISO-kód12b-2
Referenciaátmérő606.47 mm
Külső átmérő615.4 mm
Teljes szélesség30.3 mm
Fúrási átmérő30 mm
Összekötőagy átmérő30 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre