Európai szabvány laplánckerék Mecaline D16B2013
Platewheel Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:D16B2013
Rubix:10166889
EAN:3660338321252


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 13 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE D16B2013 Laplánckerék 13 TH 16B (25,4) D - 878549
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 16B2 Duplex - 13 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 13 |
| ISO-kód | 16b-2 |
| Referenciaátmérő | 106.12 mm |
| Külső átmérő | 117 mm |
| Teljes szélesség | 47.7 mm |
| Fúrási átmérő | 20 mm |
| Összekötőagy átmérő | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre