Európai szabvány laplánckerék Mecaline D16B2018

Platewheel Duplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:D16B2018
Rubix:10166876
EAN:3660338321306
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság25.4 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma18
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE D16B2018 Laplánckerék 18 TH 16B (25,4) D - 878554


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 16B2 Duplex - 18 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság25.4 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma18
ISO-kód16b-2
Referenciaátmérő146.28 mm
Külső átmérő157 mm
Teljes szélesség47.7 mm
Fúrási átmérő20 mm
Összekötőagy átmérő20 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre