Európai szabvány laplánckerék Mecaline D16B2039

Platewheel Duplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:D16B2039
Rubix:10166855
EAN:3660338321511
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság25.4 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma39
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE D16B2039 Laplánckerék 39 TH 16B (25,4) D - 878575


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 16B2 Duplex - 39 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság25.4 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma39
ISO-kód16b-2
Referenciaátmérő315.67 mm
Külső átmérő328.8 mm
Teljes szélesség47.7 mm
Fúrási átmérő25 mm
Összekötőagy átmérő25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre