Európai szabvány laplánckerék Mecaline D06B1025
Platewheel Simplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:D06B1025
Rubix:10167741
EAN:3660338310539


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 25 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE D06B1025 Laplánckerék 25 TH 06B (9,525) S - 877477
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 06B1 Simplex - 25 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Fogak száma | 25 |
| ISO-kód | 06b-1 |
| Referenciaátmérő | 76 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Teljes szélesség | 5.3 mm |
| Fúrási átmérő | 10 mm |
| Összekötőagy átmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre