Európai szabvány laplánckerék Mecaline D12B1039

Platewheel Simplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:D12B1039
Rubix:10167134
EAN:3660338318719
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság19.05 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma39
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE D12B1039 Laplánckerék 39 TH 12B (19,05) S - 878295


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 12B1 Simplex - 39 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság19.05 mm
Profilsimplex (1)
Fogak száma39
ISO-kód12b-1
Referenciaátmérő236.75 mm
Külső átmérő245.1 mm
Teljes szélesség11.1 mm
Fúrási átmérő25 mm
Összekötőagy átmérő20 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre