Plummer blokk ház INA PASE35-N-FA106

Plummer block housing unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:PASE35-N-FA106-I
INA:PASE35-N-FA106
Rubix:553340
gyártó:0946874710000
EAN:4054372554797

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság126 mm
Tengelymagasság47.6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA PASE35-N-FA106 Álló házas egység


Plummer block housing unit PASE..-N, RIBB cast iron ASE SAO AK

Erősségek

PASE comes with bearing GRAE-NPPB, PASEY with GAY-NPPB, RASE with GE-KRRB, RASE with GYE-KRRB and TASE with GE-KTTB.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)93x163x35 mm
Logisztikai Tömeg1530 g
Belső átmérő35 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság126 mm
Tengelymagasság47.6 mm
Külső átmérő163 mm
Szélesség93 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre