Referencia
INA:PASE40-TV-FA125.5
Rubix:552433
gyártó:0573383290000
EAN:4012802831931


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 137 mm |
| Tengelymagasság | 49.2 mm |
Termék leírás : INA PASE40-TV-FA125.5 Álló házas egység
Plummer block housing unit PASE..-TV, RIBB plastic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 99x184x80 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1050 g |
| Belső átmérő | 40 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 137 mm |
| Tengelymagasság | 49.2 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 54 mm |
| Külső átmérő | 184 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 14 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Hossz | 184 mm |
| Tömítés | p-seal (lip seals on both sides, npp design) |
| Sorozat | pase..-tv |
| Súly | 1.06 kg |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 19800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 32500 N |
| Szélesség | 99 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre