Plummer blokk ház INA RASE75-XL

Plummer block housing unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:RASE75-XL
Rubix:558639
gyártó:0008774840000
EAN:4064327885692
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság210 mm
Tengelymagasság82.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA RASE75 Álló házas egység


Plummer block housing units RASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals

Erősségek

PASE comes with bearing GRAE-NPPB, PASEY with GAY-NPPB, RASE with GE-KRRB, RASE with GYE-KRRB and TASE with GE-KTTB.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)164x265x150 mm
Logisztikai Tömeg7530 g
Belső átmérő75 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság210 mm
Tengelymagasság82.5 mm
Teljes csapágy szélesség66 mm
Külső átmérő100 mm
Rögzítő furat átmérője22 mm
Magasság164 mm
Hossz265 mm
Sorozatrase..-xl
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r44500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr66000 N
Szélesség66 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre