Plummer blokk ház INA RASEY20-TV-VA-HLA

Plummer block housing unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:RASEY20-TV-VA-HLA
Rubix:552428
gyártó:0519810920000
EAN:4054366719812
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság95 mm
Tengelymagasság33.3 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA RASEY20-TV-VA-HLA Álló házas egység


Plummer block housing unit RASEY..-TV-VA, RIBB plastic

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)65,5x127x40 mm
Logisztikai Tömeg295 g
Belső átmérő20 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság95 mm
Tengelymagasság33.3 mm
Teljes csapágy szélesség38 mm
Külső átmérő127 mm
Rögzítő furat átmérője11 mm
Magasság65.5 mm
Hossz127 mm
Sorozatrasey..-tv-va
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r6300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr12300 N
Szélesség38 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre