Plummer blokk ház INA RASEY25-TV-VA-HLA

Plummer block housing unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:RASEY25-TV-VA-HLA
Rubix:552427
gyártó:0519827650000
EAN:4054366719843
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság105 mm
Tengelymagasság36.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA RASEY25-TV-VA-HLA Álló házas egység


Plummer block housing unit RASEY..-TV-VA, RIBB plastic

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)71x140,5x25 mm
Logisztikai Tömeg343 g
Belső átmérő25 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság105 mm
Tengelymagasság36.5 mm
Teljes csapágy szélesség38 mm
Külső átmérő140.5 mm
Rögzítő furat átmérője11 mm
Magasság71 mm
Hossz140.5 mm
Sorozatrasey..-tv-va
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr13400 N
Szélesség38 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre