Plummer blokk ház INA PASE60-XL-N

Plummer block housing unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:PASE60-XL-N-I
INA:PASE60-XL-N
Rubix:558711
gyártó:0945710230000
EAN:4054372845154
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság190 mm
Tengelymagasság69.9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA PASE60-XL-N Álló házas egység


Plummer block housing units PASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő60 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság190 mm
Tengelymagasság69.9 mm
Teljes csapágy szélesség60 mm
Külső átmérő84 mm
Magasság140 mm
Hossz240 mm
Sorozatpase..-xl-n
Szélesség42 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre