Plummer blokk ház INA PASEY60-XL-N
Plummer block housing unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:PASEY60-XL-N-I
INA:PASEY60-XL-N
Rubix:558706
gyártó:0945710900000
EAN:4054372845215


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 190 mm |
| Tengelymagasság | 69.9 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA PASEY60-XL-N Álló házas egység
Plummer block housing units PASEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, P seals
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 190 mm |
| Tengelymagasság | 69.9 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 60 mm |
| Külső átmérő | 240 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 18 mm |
| Magasság | 140 mm |
| Hossz | 240 mm |
| Sorozat | pasey..-xl-n |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 36000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 56000 N |
| Szélesség | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre