Plummer blokk ház INA RASEL25-XL-N
Plummer block housing unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:RASEL25-XL-N
Rubix:554270
gyártó:0008486970000
EAN:4012802801224


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 102.5 mm |
| Tengelymagasság | 36.5 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA RASEL25-XL-N Álló házas egység
Plummer block housing units RASEL, cast iron housing, non-locating bearing, drive slot on inner ring, R seals
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 102.5 mm |
| Tengelymagasság | 36.5 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 36 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 11 mm |
| Magasság | 70 mm |
| Hossz | 130 mm |
| Sorozat | rasel..-xl-n |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 14900 N |
| Szélesség | 36 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre