Plummer blokk ház INA RASEL30-XL-N
Plummer block housing unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:RASEL30-XL-N-I
INA:RASEL30-XL-N
Rubix:556154
gyártó:0946533640000
EAN:4054372495854


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 117.5 mm |
| Tengelymagasság | 42.9 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA RASEL30-XL-N Álló házas egység
Plummer block housing units RASEL, cast iron housing, non-locating bearing, drive slot on inner ring, R seals
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 117.5 mm |
| Tengelymagasság | 42.9 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 40 mm |
| Külső átmérő | 158 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 14 mm |
| Magasság | 82 mm |
| Hossz | 158 mm |
| Sorozat | rasel..-xl-n |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 11300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 20700 N |
| Szélesség | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre