Plummer blokk ház INA TASE20-XL-N
Plummer block housing unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:TASE20-XL-N
Rubix:558552
gyártó:0009760590000
EAN:4012802819502


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 97.5 mm |
| Tengelymagasság | 33.3 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA TASE20-XL-N Álló házas egység
Plummer block housing units TASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, T seals
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 97.5 mm |
| Tengelymagasság | 33.3 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 32 mm |
| Külső átmérő | 33 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 11 mm |
| Magasság | 64 mm |
| Hossz | 130 mm |
| Sorozat | tase..-xl-n |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 6600 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 13600 N |
| Szélesség | 32 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre