Két csapágyas egységek FAG SNS3244-Z-D
Plummer block housing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
FAG:SNS3244-Z-D
Rubix:551594
gyártó:0806344780000
EAN:4047643276726


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 474 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 600 mm |
| Tengelymagasság | 240 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : FAG SNS3244-Z-D Ágyazat csapágyház
Split Plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.
Plummer block housing, split, for spherical roller bearings with cylindrical bore, metric shaft diameters, for grease lubrication
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 173900 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 474 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 600 mm |
| Tengelymagasság | 240 mm |
| Magasság | 474 mm |
| Hossz | 700 mm |
| Tömítés | taconite seal ntc56/240; labyrinth seal nts56/240; cover ndk56 |
| Lyukak száma | 4 |
| Külső átmérő | 400 mm |
| Szélesség | 310 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre