Referencia
FAG:SNV100-F-L
Rubix:310960
gyártó:0618083690000
EAN:4012802385182


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 47.625 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 200 mm |
| Tengelymagasság | 70 mm |
Termék leírás : FAG SNV100-F-L Ágyazat csapágyház
Split Plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.
2-piece plummer block housing for different bearing versions
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 105x255x133 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4674 g |
| Belső átmérő | 47.625 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 200 mm |
| Tengelymagasság | 70 mm |
| Külső átmérő | 255 mm |
| Szélesség | 105 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre