Nylon kerék tengellyel Pferd Tools PNG 10050/6 A 180
POLINOX® shaft-mounted wheels PNG 10050/6 A 180
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:PNG 10050/6 A 180
Rubix:77090
gyártó:44669180
EAN:4007220499597

Termék leírás : Pferd POLINOX csiszolócsapok PNG 10050/6 A 180 44669180; P499597
Made of several strips of corrugated non woven material, wound around a common core.
The wavy structure of the non woven material permits seamless brush matting of surfaces. Abrasives: A = Aluminium oxide SiC = Silicon carbide The maximum permissible peripheral speed is 32 m/s.
For safety reasons, the maximum permitted rotational speed indicated must never be exceeded
The wavy structure of the non woven material permits seamless brush matting of surfaces. Abrasives: A = Aluminium oxide SiC = Silicon carbide The maximum permissible peripheral speed is 32 m/s.
For safety reasons, the maximum permitted rotational speed indicated must never be exceeded
Technikai információk
Jellemzők
| Külső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Szemcse | 80 |
| Rúd átmérője | 6 mm |
| Hossz | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre