Nylon kerék tengellyel Pferd Tools PNZ 4020/6 A 180
POLINOX wheels ® on rod PNZ 4020/6 A 180
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:PNZ 4020/6 A 180
Rubix:77075
gyártó:44654088
EAN:4007220294697

Termék leírás : Pferd POLINOX csiszolócsapok PNZ 4020/6 A 180 44654088; P294697
The layers of Vlies fibres are arranged in a radial way with a wheel blade, an abrasive cloth being always interspersed between the blades. This provision allows a higher yield of material removal and the resulting surface condition is coarser. Abrasive A = corundum SiC = Silicon carbide circumferential speed, maximum recommendation 32 m/s.
Technikai információk
Jellemzők
| Külső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Szemcse | 180 |
| Rúd átmérője | 6 mm |
| Hossz | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
