Csiszolóhenger Pferd Tools PR 0625 CO-COOL 120

Poliroll Pr 0625 Co-Cool 120

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:PR 0625 CO-COOL 120
Rubix:76841
gyártó:42810650
EAN:4007220803288
PFERD POLIROLL® grinding roll PR 0625 CO COOL 120

Műszaki összefoglalás

Hossz25 mm
Szélesség6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Pferd POLIROLL PR 0625 CO-COOL 120 42810650; P803288


For aggressive grinding with maximum stock removal rate on hard materials which do not conduct heat well.
Consistently high performance due to self-sharpening ceramic oxide grain.
Active grinding additives in the coating substantially improve the stock removal rate, prevent clogging and result in cooler grinding.
•Priced per piece, order quantity 50 pieces
Poliroll Pr 0625 Co-Cool 120

Technikai információk


Jellemzők
Hossz25 mm
Szélesség6 mm
Anyagszál
Szemcse120
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre