Csiszolóhenger Pferd Tools PR 1225 CO-COOL 80

Poliroll Pr 1225 Co-Cool 80

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:PR 1225 CO-COOL 80
Rubix:76852
gyártó:42811248
EAN:4007220803394
PFERD POLIROLL® grinding roll PR 1225 CO COOL 80

Műszaki összefoglalás

Hossz25 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Pferd POLIROLL PR 1225 CO-COOL 80 42811248; P803394


For aggressive grinding with maximum stock removal rate on hard materials which do not conduct heat well.
Consistently high performance due to self-sharpening ceramic oxide grain.
Active grinding additives in the coating substantially improve the stock removal rate, prevent clogging and result in cooler grinding.
•Priced per piece, order quantity 50 pieces
Poliroll Pr 1225 Co-Cool 80

Technikai információk


Jellemzők
Hossz25 mm
Szélesség12 mm
Anyagszál
Szemcse80
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre