Polírozó kerék tengellyel Pferd Tools PF SP 2032/6 AN 120 TX
Polishing pins Pf Sp 2032 6 An 120 Tx
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:PF SP 2032/6 AN 120 TX
Rubix:10453635
gyártó:41320612
EAN:4007220298046





Műszaki összefoglalás
| Anyag | alumínium-oxid |
|---|---|
| Szemcse | 120 |
| A kerék átmérője | 20 mm |
Termék leírás : PFERD Poliflex-Finomcsiszolócsap Pf Sp 2032 6 An 120 Tx P298046, 41320612
Fine grinding points in pointed tree shape for fine grinding inner radii, contours and transitions.
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
Polishing pins Pf Sp 2032 6 An 120 Tx
Technikai információk
Jellemzők
| Anyag | alumínium-oxid |
|---|---|
| Szemcse | 120 |
| A kerék átmérője | 20 mm |
| Szélesség | 32 mm |
| Rúd átmérője | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre