Polírozó kerék tengellyel Pferd Tools PF ZY 2020/6 AW 120 LR
Polishing pins Pf Zy 2020 6 Aw 120 Lr
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:PF ZY 2020/6 AW 120 LR
Rubix:10453796
gyártó:41243212
EAN:4007220145593


Műszaki összefoglalás
| Anyag | alumínium-oxid |
|---|---|
| Szemcse | 120 |
| A kerék átmérője | 20 mm |
Termék leírás : PFERD Poliflex-Finomcsiszolócsap Pf Zy 2020 6 Aw 120 Lr P145593, 41243212
Fine grinding points in cylindrical shape, for fine grinding of small surfaces.
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
Polishing pins Pf Zy 2020 6 Aw 120 Lr
Technikai információk
Jellemzők
| Anyag | alumínium-oxid |
|---|---|
| Szemcse | 120 |
| A kerék átmérője | 20 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Rúd átmérője | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre