Referencia
Gates:PCGT 5M 28S 15 PLAIN BORE *IC*
Rubix:10482760
gyártó:77093028
EAN:5414465367694

Termék leírás : GATES PCGT 5M 28S 15 PLAIN BORE Polychain fogasszíj tárcsa - 770903028
The carbon tensile cords guarantee high tensile strength, superior length stability and an improved resistance to shock loading and fatigue. Premium synchronous polyurethane belt with patented carbon tensile cords. Exceptional power transfer: at least 25% higher power transfer than the Poly Chain® GT2 belts. Improved flexibility, very flexible, virtually does not stretch.
Erősségek
0
Alkalmazások
• Poly Chain® GT drives. • Temperatures from -54°C to + 85°C.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 5m |
|---|---|
| Övszélesség | 15 mm |
| Anyag | acél |
| Fogmagasság | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
