HTD szinkronszíj Gates GT3 252 2MGT 9

PowerGrip GT3 Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:GT3 252 2MGT 9
Rubix:10479852
gyártó:940054142
EAN:5414465983566
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilgt
Eredeti hosszúság252 mm
Övszélesség9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES GT3 252 2MGT 9 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940054142


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Erősségek

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technikai információk


Jellemzők
Profilgt
Eredeti hosszúság252 mm
Övszélesség9 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság2 mm
Fogak száma126
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre