HTD szinkronszíj Gates GT3 392 2MGT 6

PowerGrip GT3 Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:GT3 392 2MGT 6
Rubix:645163
gyártó:940054102
EAN:5414465983153
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil2mgt
Eredeti hosszúság392 mm
Övszélesség6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES GT3 392 2MGT 6 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940054102


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Erősségek

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technikai információk


Jellemzők
Profil2mgt
Eredeti hosszúság392 mm
Övszélesség6 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság2 mm
Fogak száma196
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre